Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20521309-E1-XL FAG Pendelrollenlager 21309-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20521309-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0219410500000
EAN/GTIN:
     4026677947567
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 129000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 130000N Grenzdrehzahl [n G]: 90001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 47501/min Baureihe: 213..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
213..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
47501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
45mm
Breite [B]:
25mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
129000N
Grenzdrehzahl [n G]:
90001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
130000N
Weitere Suchbegriffe: 0219410500000, 20521309-E1-XL, 21309-E1-XL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 42,27*
€ 52,32*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 42,46*
€ 52,42*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 44,18*
€ 54,40*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 47,40*
€ 58,18*
1
€ 4,95*
ab € 51,11*
€ 62,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.