Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20520314-MB FAG Tonnenlager 20314-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FF97_a.png
0000FF97_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20520314-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190142010000
EAN/GTIN:
     4012801262613
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 35mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 184000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 215000N Grenzdrehzahl [n G]: 44501/min Baureihe: 203..-MB Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
203..-MB
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
35mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
184000N
Grenzdrehzahl [n G]:
44501/min
Klasse:
Tonnenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
215000N
Weitere Suchbegriffe: 0190142010000, 20314-MB, 20520314-MB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 237,88*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 218,03*
€ 239,07*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,92*
€ 240,28*
Frei Haus
ab € 236,46*
€ 258,79*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 237,32*
€ 261,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.