Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20520310-TVP FAG Tonnenlager 20310-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FF97_a.png
0000FF97_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20520310-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190140900000
EAN/GTIN:
     4012801159999
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 27mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 108000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 118000N Grenzdrehzahl [n G]: 58001/min Baureihe: 203..-TVP Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
203..-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
27mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
108000N
Grenzdrehzahl [n G]:
58001/min
Klasse:
Tonnenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
118000N
Weitere Suchbegriffe: 0190140900000, 20310-TVP, 20520310-TVP
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,48*
€ 158,45*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 159,18*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,02*
€ 159,91*
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 171,74*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 158,17*
€ 173,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.