| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20520306-TVP Herst.-Nr.: 0167020770000 EAN/GTIN: 4012801159944 |
| |
|
| | |
| Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 19mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 48500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 48500N Grenzdrehzahl [n G]: 88001/min Baureihe: 203..-TVP Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 72mm | Baureihe: | 203..-TVP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 30mm | Breite [B]: | 19mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 48500N | Grenzdrehzahl [n G]: | 88001/min | Klasse: | Tonnenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 48500N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167020770000, 20306-TVP, 20520306-TVP |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,44* | € 100,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,47* | € 100,55* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 89,77* | € 100,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,52* | € 100,66* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 102,54* | € 112,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|