Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20520215-TVP FAG Tonnenlager 20215-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FF97_a.png
0000FF97_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20520215-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167019170000
EAN/GTIN:
     4012801185714
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 112000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 143000N Grenzdrehzahl [n G]: 55001/min Baureihe: 202..-TVP Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
202..-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
25mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
112000N
Grenzdrehzahl [n G]:
55001/min
Klasse:
Tonnenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
143000N
Weitere Suchbegriffe: 20215-TVP, 20520215-TVP, 0167019170000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,45*
€ 185,47*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,02*
€ 186,39*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 170,10*
€ 186,46*
Frei Haus
ab € 194,73*
€ 212,56*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 197,94*
€ 215,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.