Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20520212-TVP FAG Tonnenlager 20212-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FF97_a.png
0000FF97_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20520212-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167018520000
EAN/GTIN:
     4012801159883
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 85000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 100000N Grenzdrehzahl [n G]: 66001/min Baureihe: 202..-TVP Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
202..-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
85000N
Grenzdrehzahl [n G]:
66001/min
Klasse:
Tonnenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
100000N
Weitere Suchbegriffe: 20520212-TVP, 0167018520000, 20212-TVP
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 126,16*
Lager 8670
29
€ 4,90*
ab € 115,26*
€ 126,79*
2 Tage
142
Frei Haus
ab € 119,53*
€ 131,43*
Frei Haus
ab € 136,09*
€ 149,30*
1 Tag
146
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 151,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.