Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20520211-K-TVP-C3 FAG Tonnenlager 20211-K-TVP-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FFBC_a.png
0000FFBC_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20520211-K-TVP-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384287090030
EAN/GTIN:
     4012801159852
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 202..-K-TVP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 21mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 74000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 85000N Grenzdrehzahl [n G]: 71001/min Baureihe: 202..-K-TVP Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
202..-K-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
21mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
74000N
Grenzdrehzahl [n G]:
71001/min
Klasse:
Tonnenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
85000N
Weitere Suchbegriffe: 20211-K-TVP-C3, 0384287090030, 20520211-K-TVP-C3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,22*
€ 130,25*
2 Tage
176
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 130,86*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 117,85*
€ 130,88*
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 148,56*
2 Tage
176
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 150,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.