Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20520207-TVP FAG Tonnenlager 20207-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FF97_a.png
0000FF97_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20520207-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167017550000
EAN/GTIN:
     4012801159791
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 41000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 43000N Grenzdrehzahl [n G]: 97001/min Baureihe: 202..-TVP Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
202..-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
17mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
41000N
Grenzdrehzahl [n G]:
97001/min
Klasse:
Tonnenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
43000N
Weitere Suchbegriffe: 0167017550000, 20520207-TVP, 20207-TVP
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 96,08*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 84,80*
€ 96,56*
2 Tage
198
€ 4,95*
ab € 84,09*
€ 96,60*
€ 3,19*
ab € 96,30*
€ 106,99*
1 Tag
198
€ 4,90*
ab € 99,56*
€ 110,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.