Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20520205-K-TVP-C3 FAG Tonnenlager 20205-K-TVP-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FFBC_a.png
0000FFBC_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20520205-K-TVP-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190134850030
EAN/GTIN:
     4012801285612
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 202..-K-TVP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 24100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 24900N Grenzdrehzahl [n G]: 115001/min Baureihe: 202..-K-TVP Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
202..-K-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
24100N
Grenzdrehzahl [n G]:
115001/min
Klasse:
Tonnenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
24900N
Weitere Suchbegriffe: 20520205-K-TVP-C3, 20205-K-TVP-C3, 0190134850030
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,95*
ab € 69,28*
€ 79,94*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 79,95*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,96*
€ 80,34*
€ 3,19*
ab € 74,82*
€ 85,86*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 77,41*
€ 89,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.