Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200COP.02B65MEX03 SKF COOPER geteiltes Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200COP.02B65MEX03 SKF COOPER geteiltes Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-200COP.02B65MEX03
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     COP.02B65MEX03
EAN/GTIN:
     7316577554130
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager aussendurchmess...
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 127 mm Außendurchmesser D: 65 mm Breite B: 72,3 mm Breite C: 72,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
65 mm
Breite B:
72,3 mm
Breite C:
72,3 mm
Innendurchmesser d:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: COP.02B65MEX03, 200COP.02B65MEX03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,15*
€ 716,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,61*
€ 650,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,14*
€ 640,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,04*
€ 627,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,41*
€ 595,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.