Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200COP.01EB85MGR SKF COOPER geteiltes Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200COP.01EB85MGR SKF COOPER geteiltes Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-200COP.01EB85MGR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     COP.01EB85MGR
EAN/GTIN:
     7316576852282
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 152,4 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 70,7 mm Breite C: 70,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
70,7 mm
Breite C:
70,7 mm
Innendurchmesser d:
152,4 mm
Weitere Suchbegriffe: 200COP.01EB85MGR, COP.01EB85MGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,11*
€ 762,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,16*
€ 741,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,29*
€ 731,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,89*
€ 711,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.