Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200COP.01B125MGR SKF COOPER geteiltes Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200COP.01B125MGR SKF COOPER geteiltes Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-200COP.01B125MGR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     COP.01B125MGR
EAN/GTIN:
     7316576849626
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 222,25 mm Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 89,7 mm Breite C: 89,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
89,7 mm
Breite C:
89,7 mm
Innendurchmesser d:
222,25 mm
Weitere Suchbegriffe: 200COP.01B125MGR, COP.01B125MGR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.472,99*
€ 1.544,65*
Frei Haus
ab € 1.484,02*
€ 1.568,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,65*
€ 1.838,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,68*
€ 1.817,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,08*
€ 1.777,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,67*
€ 1.754,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,99*
€ 1.752,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.