Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YSP 207 SB-2F SKF Y-Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809823.jpg
0901d19680809823.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YSP 207 SB-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YSP 207 SB-2F
EAN/GTIN:
     7316574712410
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen, hohen Belastungen und/oder hohen Drehzahlen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird mit SKF ConCentra Befestigungstechnik arretiert, wodurch ein schneller und einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Vorteile: Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 39,5 mm Breite C: 39,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
39,5 mm
Breite C:
39,5 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, YSP 207 SB-2F, 100YSP 207 SB-2F
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 42,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,64*
€ 42,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,92*
€ 46,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,66*
€ 73,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.