Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannringlager mit SKF ConCentra Befestigung YSP 207 SB-2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFYSP 207 SB-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YSP 207 SB-2F
EAN/GTIN:
     7316574712410
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen, hohen Belastungen und/oder hohen Drehzahlen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird mit SKF ConCentra Befestigungstechnik arretiert, wodurch ein schneller und einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
49 mm
Verpackungsvolumen:
290.472 cm³
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Standard
DynamischeTragzahl:
25.5 kN
StatischeTragzahl:
15.3 kN
Grenzdrehzahl:
5300 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Nachschmierfunktion:
Für
Breite,Innenring:
30.5 mm
Breite,Außenring:
19 mm
Breite,gesamt:
39.7 mm
ArtdesAußenrings:
Pendel-
Haltefunktion,Innenring:
SKF ConCentra
Wälzkörper:
Kugeln
Einlagering:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für Fördertechnikanwendungen; Für Klimatechnik
Innenringverbreiterung:
Symmetrisch an beiden Seiten
Weitere Suchbegriffe: spannlager, SKF, YSP 207 SB-2F, 07316574712410
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 42,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,64*
€ 42,61*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,92*
€ 46,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,66*
€ 73,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.