Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 204-2RF/HV SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981a.jpg
0901d1968080981a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 204-2RF/HV
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 204-2RF/HV
EAN/GTIN:
     7316570214673
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RF Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Gummidämmring: RIS 204 Ausführung Mantelfläche: ballig Außendurchmesser D: 47 mm Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 04 Breite B: 31 mm Breite C: 14 mm Drehrichtung: wechselnd Gewinde: M6x0.75 Innendurchmesser d: 20 mm Mittenmaß S: 18,3 mm Ringnut: nein Schultermaß d1: 28,2 mm Tragzahlen dynamisch: 10,8 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN Werkstoff: rostfrei r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RF
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 204
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
31 mm
Breite C:
14 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
20 mm
Mittenmaß S:
18,3 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
28,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,8 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Werkstoff:
rostfrei
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, spannlager id20mm, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YAR 204-2RF/HV, 100YAR 204-2RF/HV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 43,03*
€ 55,61*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,05*
€ 55,86*
€ 3,19*
ab € 46,28*
€ 59,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,55*
€ 61,42*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 48,81*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.