| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YAR 204-2RF/HV Herst.-Nr.: YAR 204-2RF/HV EAN/GTIN: 7316571579931 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YAR 204-2RF/HV Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Mehrfachdichtung auf beiden Seiten aus nichtrostendem Stahl lebensvertraegliches Schmierfett, YAR 204-2RF/HV, YAR 204-2RF/HV, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 31.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,98* | € 54,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,21* | € 55,08* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 46,09* | € 58,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,48* | € 60,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,74* | € 61,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|