Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 204-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 204-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 204-2F
EAN/GTIN:
     7316577028884
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Vorteile: Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Breite C: 14 mm Schultermaß d1: 28,2 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 204 Gewinde: M6x0.75 Mittenmaß S: 18,3 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 6,6 kN Tragzahlen dynamisch: 12,7 kN Baureihe: YAR.. Bohrungskennzahl: 04 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Bauart: Spannlager Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 31 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 204
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
31 mm
Breite C:
14 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
20 mm
Mittenmaß S:
18,3 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
28,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,7 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Spindellager, spindellager skf, spindellager, spannlager id20mm, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YAR 204-2F, 100YAR 204-2F
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 7,83*
€ 10,83*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 10,85*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,26*
6 Tage
615
1
€ 10,00*
ab € 9,29*
€ 12,85*
Lager 8670
19
1
€ 4,90*
ab € 10,46*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508706
ab € 26,07*
Ähnlich
SNR
UC.204.G2
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.