Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Spannlager, Innen-Ø 20mm, Traglast 630kgf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7508706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7508706
EAN/GTIN:
     5056112119135
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Material = Edelstahl
Statische Traglast = 630kgf

Metrisch – Edelstahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
47mm
Material:
Edelstahl
Statische Traglast:
630kgf
Weitere Suchbegriffe: rs pro spannlager, spannlager, spannlager id20mm, 7508706, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, RS PRO, UC204SS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.