Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100UKT 213 K/H SKF Y-Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e89da.jpg
0901d196808e89da.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100UKT 213 K/H
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     UKT 213 K/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lagereinheit
Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannringlager, das in einem Gehäuse aus Verbundmaterial oder Metallguss montiert wird. Die Einheiten werden in der Regel in einem Aufnahmerahmen montiert und mit einer Stellschraube eingestellt. Einige Spannkopfgehäuse für Spannringlager sind nicht nur als Einheiten, sondern auch als separate Komponenten erhältlich. Das SKF Grundsortiment enthält Kugellager-Spannkopfeinheiten, die eine Reihe von Industrienormen erfüllen und damit für viele Industrieanwendungen geeignet sind. Vorteile: Einbaufertig;Geschmierte und abgedichtete Lager;Schnelle Befestigung auf der Welle;Vielzahl von Gehäuseformen, Gehäusematerialien und Befestigungsverfahren;Konzentrische Befestigungsoptionen für hohe Drehzahlen und niedrige Schwingungspegel
Weitere Suchbegriffe: y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, UKT 213 K/H, 100UKT 213 K/H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 69,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 55,21*
€ 74,78*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,39*
€ 110,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 349,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.