Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100TU 50 TF SKF Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e89d3.jpg
0901d196808e89d3.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100TU 50 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TU 50 TF
EAN/GTIN:
     7316577032355
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlagereinheit
Spannlagergehäuse
Y-Lagereinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Spanngehäuseeinheit Baureihe: TU..TF Bauform: Befestigung über Durchgangsbohrung Kurzzeichen Gehäuse: TU 510 M Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 Art der Befestigung: Gewindestift Innendurchmesser d: 50 mm Gehäusehöhe H: 117 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 101 mm Gehäuselänge L: 149 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 29 mm A1: 17,5 mm B: 51,6 mm A2: 36 mm S1: 32,6 mm L3: 86 mm T: 83 mm N2: 49 mm Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN N1: 19 mm Tragzahlen statisch: 23,2 kN Schutzkappe: ECY 210 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bohrungsform: zylindrisch Kurzzeichen Lager: YAR 210-2F Gehäusebreite A: 49 mm H1: 101 mm
Weitere Informationen:
A1:
17,5 mm
A2:
36 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
1
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
51,6 mm
Bauart:
Spanngehäuseeinheit
Bauform:
Befestigung über Durchgangsbohrung
Baureihe:
TU..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
29 mm
Gehäusebreite A:
49 mm
Gehäusehöhe H:
117 mm
Gehäuselänge L:
149 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H1:
101 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
TU 510 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 210-2F
L3:
86 mm
N1:
19 mm
N2:
49 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
32,6 mm
Schutzkappe:
ECY 210
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
101 mm
T:
83 mm
Tragzahlen dynamisch:
35,1 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
Weitere Suchbegriffe: spannlagergehäuse skf, spannlagereinheit, TU 50 TF, 100TU 50 TF
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 55,03*
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 44,07*
€ 55,24*
€ 3,19*
ab € 49,43*
€ 61,07*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,20*
€ 62,27*
€ 4,95*
ab € 53,688*
€ 66,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.