| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100TU 50 TF Herst.-Nr.: TU 50 TF EAN/GTIN: 7316577032355 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit TU 50 TF SKF Y-Lagereinheit TU 50 TF, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 149,000 mm, Breite B: 57,100 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, TU 50 TF, TU 50 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 149.000 mm | Breite B: | 57.100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,80* | € 55,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 44,07* | € 55,24* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 49,43* | € 61,07* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,20* | € 62,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 53,688* | € 66,398* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|