Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RNU 305 SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86f7.jpg
0901d196808e86f7.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100RNU 305
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RNU 305
EAN/GTIN:
     7316577720290
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Zylinderrollenlager ohne Innenring Baureihe: RNU.. Bohrungskennzahl: 05 Breite B: 17 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000 Referenzdrehzahl min-1: 9500 Tragzahlen dynamisch: 26,5 kN Innendurchmesser d: 35 mm Hüllkreisdurchmesser F: 38,2 mm Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt r min: 2 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Schultermaß D1: 48,7 mm r1 min: 2 mm Außendurchmesser D: 62 mm Bohrungsform: zylindrisch Tragzahlen statisch: 15,3 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager ohne Innenring
Baureihe:
RNU..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
17 mm
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Hüllkreisdurchmesser F:
38,2 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9500
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
48,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
26,5 kN
Tragzahlen statisch:
15,3 kN
Weitere Suchbegriffe: 100RNU 305, RNU 305
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
20
€ 4,90*
ab € 31,23*
€ 39,45*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 31,50*
€ 40,05*
€ 3,19*
ab € 31,61*
€ 40,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,17*
€ 45,07*
6 Tage
85
€ 10,00*
ab € 35,67*
€ 45,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.