Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RNU 2206 ECP SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86fa.jpg
0901d196808e86fa.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100RNU 2206 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RNU 2206 ECP
EAN/GTIN:
     7316570644425
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 62 mm Bauart: Zylinderrollenlager ohne Innenring Baureihe: RNU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 06 Breite B: 20 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,1 kN Grenzdrehzahl min-1: 14000 Referenzdrehzahl min-1: 13000 Tragzahlen dynamisch: 55 kN Tragzahlen statisch: 49 kN Innendurchmesser d: 37,5 mm Hüllkreisdurchmesser F: 37,5 mm Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Kennzeichen: CN r min: 1 mm r1 min: 1 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Schultermaß D1: 51,95 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager ohne Innenring
Baureihe:
RNU..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Hüllkreisdurchmesser F:
37,5 mm
Innendurchmesser d:
37,5 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
51,95 mm
Tragzahlen dynamisch:
55 kN
Tragzahlen statisch:
49 kN
Weitere Suchbegriffe: RNU 2206 ECP, 100RNU 2206 ECP
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 25,01*
€ 32,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 32,62*
5 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 30,65*
€ 38,65*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 30,55*
€ 38,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,92*
€ 42,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.