Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RNU 204 ECP SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86fa.jpg
0901d196808e86fa.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100RNU 204 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RNU 204 ECP
EAN/GTIN:
     7316570607130
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Zylinderrollenlager ohne Innenring Baureihe: RNU.. Bohrungskennzahl: 04 Breite B: 14 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 19000 Referenzdrehzahl min-1: 17000 Tragzahlen dynamisch: 28,2 kN Tragzahlen statisch: 22 kN Innendurchmesser d: 26,5 mm Hüllkreisdurchmesser F: 26,4 mm Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff r min: 1 mm r1 min: 1 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Schultermaß D1: 38,44 mm Außendurchmesser D: 47 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager ohne Innenring
Baureihe:
RNU..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
19000
Hüllkreisdurchmesser F:
26,4 mm
Innendurchmesser d:
26,5 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
17000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
38,44 mm
Tragzahlen dynamisch:
28,2 kN
Tragzahlen statisch:
22 kN
Weitere Suchbegriffe: 100RNU 204 ECP, RNU 204 ECP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 23,95*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,24*
€ 24,01*
€ 3,19*
ab € 17,31*
€ 24,06*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 25,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.