Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 322 N2MA SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff269.jpg
0901d196807ff269.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 322 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 322 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577109705
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 240 mm Schultermaß d1: 154 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 15,3 kN Bauart: Vierpunktlager Baureihe: QJ.. Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Haltenuten: 2 Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 22 Breite B: 50 mm Innendurchmesser d: 110 mm Schultermaß D1: 196 mm r min: 3 mm Druckwinkel Alpha °: 35 ° Druckpunkt a: 123 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800 Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 390 kN Tragzahlen statisch: 480 kN Referenzdrehzahl min-1: 3600 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Haltenuten:
2
Außendurchmesser D:
240 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
QJ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
22
Breite B:
50 mm
Druckpunkt a:
123 mm
Druckwinkel Alpha °:
35 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
15,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3600
Schultermaß d1:
154 mm
Schultermaß D1:
196 mm
Tragzahlen dynamisch:
390 kN
Tragzahlen statisch:
480 kN
Weitere Suchbegriffe: 100QJ 322 N2MA, QJ 322 N2MA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 682,16*
€ 725,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 683,21*
€ 725,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 740,12*
€ 788,33*
Frei Haus
ab € 782,85*
€ 828,93*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,56*
€ 918,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,84*
€ 1.093,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,44*
€ 1.088,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,05*
€ 1.065,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,22*
€ 1.049,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,56*
€ 1.031,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.