Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 320 N2MA/C2L SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e4b1f.jpg
0901d196808e4b1f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 320 N2MA/C2L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 320 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316570230741
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 47 mm Breite C: 47 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
47 mm
Breite C:
47 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 100QJ 320 N2MA/C2L, QJ 320 N2MA/C2L
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 568,03*
€ 614,84*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 569,24*
€ 617,70*
Frei Haus
ab € 569,82*
€ 617,70*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 587,21*
€ 631,94*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,93*
€ 720,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,87*
€ 857,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,49*
€ 856,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,77*
€ 842,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,55*
€ 826,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,93*
€ 806,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.