Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 320 N2MA/C2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 320 N2MA/C2L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 320 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316570230741
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 320 N2MA/C2L Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 47,000, QJ 320 N2MA/C2L, QJ 320 N2MA/C2L, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
47.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 511,38*
€ 550,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 510,74*
€ 550,66*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 505,58*
€ 561,60*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 573,29*
€ 612,77*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 585,11*
€ 627,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,77*
€ 729,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,82*
€ 725,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,76*
€ 703,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,29*
€ 682,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.