Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 306 N2MA/C2L SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e4b1f.jpg
0901d196808e4b1f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 306 N2MA/C2L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 306 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316571037929
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: QJ 306 N2MA/C2L, 100QJ 306 N2MA/C2L
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 83,74*
€ 98,10*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 92,72*
€ 105,51*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 92,38*
€ 105,81*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 110,57*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 127,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 331,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.