Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ306 N2MA/C2L 30x72x19, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ306 N2MA/C2L 30x72x19, Vierpunktlager
SKF QJ306 N2MA/C2L 30x72x19, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10088742
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ306 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     07316571037929
Suchbegriffe:
SKF Vierpunktlager QJ306 N2MA/C2L
SKF Vierpunktlager
QJ306 N2MA/C2L
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,418 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
19,000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 83,74*
€ 98,10*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 92,72*
€ 105,51*
Lager 2867
2
1
€ 4,90*
ab € 92,38*
€ 105,81*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 110,57*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 127,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.