Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 230 N2MA SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff269.jpg
0901d196807ff269.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 230 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 230 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577080097
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Vierpunktlager Baureihe: QJ.. Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Haltenuten: 2 Außendurchmesser D: 270 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 30 Breite B: 45 mm Innendurchmesser d: 150 mm Schultermaß d1: 194 mm Schultermaß D1: 226 mm r min: 3 mm Druckwinkel Alpha °: 35 ° Druckpunkt a: 147 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 16,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 4000 Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 400 kN Tragzahlen statisch: 570 kN Referenzdrehzahl min-1: 3000 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Haltenuten:
2
Außendurchmesser D:
270 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
QJ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
30
Breite B:
45 mm
Druckpunkt a:
147 mm
Druckwinkel Alpha °:
35 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
16,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3000
Schultermaß d1:
194 mm
Schultermaß D1:
226 mm
Tragzahlen dynamisch:
400 kN
Tragzahlen statisch:
570 kN
Weitere Suchbegriffe: 100QJ 230 N2MA, QJ 230 N2MA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 843,89*
€ 893,31*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 842,26*
€ 893,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 847,35*
€ 897,71*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 894,44*
€ 946,29*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,07*
€ 1.164,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,72*
€ 1.386,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,81*
€ 1.375,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,68*
€ 1.347,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,77*
€ 1.328,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,07*
€ 1.313,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.