Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 212 MA SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff268.jpg
0901d196807ff268.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 212 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 212 MA
EAN/GTIN:
     7316576632044
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 22 mm Druckwinkel Alpha °: 35 ° Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Vierpunktlager Baureihe: QJ.. Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Haltenuten: 0 Außendurchmesser D: 110 mm Bohrungskennzahl: 12 Innendurchmesser d: 60 mm Schultermaß d1: 72 mm Schultermaß D1: 93 mm r min: 1,5 mm Druckpunkt a: 60 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4 kN Grenzdrehzahl min-1: 10000 Käfigwerkstoff: Messing Tragzahlen dynamisch: 96,5 kN Tragzahlen statisch: 93 kN Referenzdrehzahl min-1: 7500 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Haltenuten:
0
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
QJ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
22 mm
Druckpunkt a:
60 mm
Druckwinkel Alpha °:
35 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7500
Schultermaß d1:
72 mm
Schultermaß D1:
93 mm
Tragzahlen dynamisch:
96,5 kN
Tragzahlen statisch:
93 kN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,78*
€ 99,92*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,92*
€ 100,35*
6 Tage
48
€ 10,00*
ab € 94,92*
€ 105,96*
€ 3,19*
ab € 100,30*
€ 110,69*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,96*
€ 117,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.