Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCMF 252816.5 E SKF PTFE Composite-Bundbuchse bleifrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18b.jpg
0901d1968080a18b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCMF 252816.5 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCMF 252816.5 E
EAN/GTIN:
     7316572038116
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Vorteile: Wartungsfrei;Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Hohe Betriebstemperaturen;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft Technische Eigenschaften: Außendurchmesser: 28 mm Bohrungsdurchmesser: 25 mm Borddurchmesser: 35 mm Breite: 16.5 mm Dynamische__Tragzahl____axiale__Richtung: 20.4 kN Dynamische__Tragzahl____radiale__Richtung: 28 kN Flanschdicke: 1.5 mm Statische__Tragzahl____axiale__Richtung: 64 kN Statische__Tragzahl____radiale__Richtung: 85 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28 mm
Bohrungsdurchmesser:
25 mm
Borddurchmesser:
35 mm
Breite:
16.5 mm
Dynamische__Tragzahl____axiale__Richtung:
20.4 kN
Dynamische__Tragzahl____radiale__Richtung:
28 kN
Flanschdicke:
1.5 mm
Statische__Tragzahl____axiale__Richtung:
64 kN
Statische__Tragzahl____radiale__Richtung:
85 kN
Weitere Suchbegriffe: 100PCMF 252816.5 E, PCMF 252816.5 E
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,50*
3 Tage
1
1
€ 7,60*
ab € 1,77*
€ 2,66*
3 Tage
302
1
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,73*
1 Tag
327
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,75*
8 Tage
347
1
€ 10,00*
ab € 2,18*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.