Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF BUNDBUCHSE PCMF252816.5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF BUNDBUCHSE PCMF252816.5E
SKF BUNDBUCHSE PCMF252816.5E
SKF BUNDBUCHSE PCMF252816.5E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976825652
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCMF252816.5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
SKF BUNDBUCHSE PCMF252816.5E
Innen 25 mm
Außen 28 mm
Breite 16,5 mm
Gewicht 0,019 kg
EAN 7316572038116

SKF BUNDBUCHSE PCMF252816.5E
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PCMF252816.5E
Werksnummer:
10115096
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
BUNDBUCHSE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,50*
3 Tage
1
1
€ 7,60*
ab € 1,77*
€ 2,66*
Lager 1955
302
1
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,73*
1 Tag
327
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,75*
8 Tage
347
1
€ 10,00*
ab € 2,18*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.