Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 312 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 312 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 312 ECP
EAN/GTIN:
     7316577031273
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 12 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 31 mm Hüllkreisdurchmesser F: 77 mm Schultermaß d1: 84,3 mm Schultermaß D1: 110 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Innendurchmesser Außenring E: 77 mm Tragzahlen dynamisch: 173 kN Tragzahlen statisch: 160 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 20,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 6700 Referenzdrehzahl min-1: 5600 Berechnungsfaktor kr: 0,15
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
130 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
20,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Hüllkreisdurchmesser F:
77 mm
Innendurchmesser Außenring E:
77 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5600
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
84,3 mm
Schultermaß D1:
110 mm
Tragzahlen dynamisch:
173 kN
Tragzahlen statisch:
160 kN
Weitere Suchbegriffe: NUP 312 ECP, 100NUP 312 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 98,99*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 99,00*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 89,10*
€ 101,03*
2 Tage
39
1
€ 4,90*
ab € 95,60*
€ 107,63*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 140,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 281,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.