Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 311 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 311 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 311 ECP
EAN/GTIN:
     7316577030306
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Baureihe: NUP.. Bohrungskennzahl: 11 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Hüllkreisdurchmesser F: 70,5 mm Schultermaß d1: 77,5 mm Schultermaß D1: 101 mm r min: 2 mm r1 min: 2 mm Innendurchmesser Außenring E: 70,5 mm Tragzahlen dynamisch: 156 kN Tragzahlen statisch: 143 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 18,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 7000 Referenzdrehzahl min-1: 6000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 29 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
29 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
18,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Hüllkreisdurchmesser F:
70,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
70,5 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
77,5 mm
Schultermaß D1:
101 mm
Tragzahlen dynamisch:
156 kN
Tragzahlen statisch:
143 kN
Weitere Suchbegriffe: NUP 311 ECP, 100NUP 311 ECP
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 72,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 72,56*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,87*
€ 84,35*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 76,11*
€ 86,88*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 78,98*
€ 90,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.