Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 311 ECNM/C3VM014 SKF Einreihiges Zylinderrollenlager mit Haltenut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NUP 311 ECNM/C3VM014 SKF Einreihiges Zylinderrollenlager mit Haltenut
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 311 ECNM/C3VM014
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 311 ECNM/C3VM014
EAN/GTIN:
     7316570664812
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 29 mm Breite C: 29 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
29 mm
Breite C:
29 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: NUP 311 ECNM/C3VM014, 100NUP 311 ECNM/C3VM014
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,38*
€ 532,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,97*
€ 540,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,74*
€ 633,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.