Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 311 ECNM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Haltenut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
359451a6a7d8ed26ace6d53468b2accd
359451a6a7d8ed26ace6d53468b2accd
b45b643a9b94b9bbf63aef52e7495e41
0aa7718837ed6a305393230f2d9c4045
eca0de60d3891e1338175dd3b09a6367
9bb1cfdbac397586933382799f76c302
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 311 ECNM/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 311 ECNM/C3
EAN/GTIN:
     7316577720610
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 120 mm Bauart: Zylinderrollenlager mit Haltenut Baureihe: NUP.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 11 Breite B: 29 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 30,5 kN Berechnungsfaktor kr: 0,25 Grenzdrehzahl min-1: 7000 Referenzdrehzahl min-1: 6000 Tragzahlen dynamisch: 232 kN Tragzahlen statisch: 232 kN Innendurchmesser d: 55 mm Hüllkreisdurchmesser F: 70,5 mm Käfigbezeichnung: Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing Käfigwerkstoff: Messing Lagerluft Kennzeichen: C3 r min: 2 mm r1 min: 2 mm Ringnut: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Schultermaß d1: 77,5 mm Schultermaß D1: 101 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager mit Haltenut
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,25
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
29 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
30,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Hüllkreisdurchmesser F:
70,5 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Ringnut:
ja
Schultermaß d1:
77,5 mm
Schultermaß D1:
101 mm
Tragzahlen dynamisch:
232 kN
Tragzahlen statisch:
232 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NUP 311 ECNM/C3, NUP 311 ECNM/C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 218,49*
€ 254,14*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 233,18*
€ 265,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 232,66*
€ 273,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 239,05*
€ 273,51*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 391,53*
€ 442,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 531,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.