Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 309 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 309 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 309 ECP
EAN/GTIN:
     7316577022332
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungskennzahl: 09 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm Schultermaß d1: 64,4 mm Schultermaß D1: 83,8 mm r min: 1,5 mm r1 min: 1,5 mm Tragzahlen dynamisch: 112 kN Tragzahlen statisch: 100 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 12,9 kN Grenzdrehzahl min-1: 8500 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 45 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Hüllkreisdurchmesser F: 58,5 mm Innendurchmesser Außenring E: 58,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 7500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
25 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
12,9 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Hüllkreisdurchmesser F:
58,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
58,5 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
64,4 mm
Schultermaß D1:
83,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
112 kN
Tragzahlen statisch:
100 kN
Weitere Suchbegriffe: NUP 309 ECP, 100NUP 309 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 46,23*
€ 56,28*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 56,29*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,62*
€ 64,76*
2 Tage
56
€ 4,90*
ab € 55,16*
€ 66,43*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,92*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.