Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 308 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 308 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 308 ECP
EAN/GTIN:
     7316577031259
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Hüllkreisdurchmesser F: 52 mm Schultermaß d1: 57,5 mm Schultermaß D1: 75,6 mm r min: 1,5 mm r1 min: 1,5 mm Innendurchmesser Außenring E: 52 mm Tragzahlen dynamisch: 93 kN Tragzahlen statisch: 78 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 10,2 kN Grenzdrehzahl min-1: 9500 Referenzdrehzahl min-1: 8000 Berechnungsfaktor kr: 0,15
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
10,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Hüllkreisdurchmesser F:
52 mm
Innendurchmesser Außenring E:
52 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
57,5 mm
Schultermaß D1:
75,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
93 kN
Tragzahlen statisch:
78 kN
Weitere Suchbegriffe: NUP 308 ECP, 100NUP 308 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 8,90*
ab € 40,74*
€ 49,60*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 40,91*
€ 49,61*
1 Tag
74
1
€ 7,90*
ab € 46,61*
€ 56,49*
1 Tag
72
1
€ 4,90*
ab € 49,69*
€ 59,53*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 65,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 327,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.