Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 2314 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 2314 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 2314 ECP
EAN/GTIN:
     7316577031204
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NUP haben zwei feste Borde am Außenring und einen festen Bord sowie einen losen Bord am Innenring. Sie führen die Welle axial in beiden Richtungen. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 14 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 51 mm Hüllkreisdurchmesser F: 89 mm Schultermaß d1: 97,3 mm Schultermaß D1: 127 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Innendurchmesser Außenring E: 89 mm Tragzahlen dynamisch: 315 kN Tragzahlen statisch: 325 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 41,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 5600 Referenzdrehzahl min-1: 4800 Berechnungsfaktor kr: 0,25 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,25
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
51 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
41,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Hüllkreisdurchmesser F:
89 mm
Innendurchmesser Außenring E:
89 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4800
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
97,3 mm
Schultermaß D1:
127 mm
Tragzahlen dynamisch:
315 kN
Tragzahlen statisch:
325 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NUP 2314 ECP, NUP 2314 ECP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 267,76*
€ 293,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 267,43*
€ 293,54*
Frei Haus
ab € 287,06*
€ 314,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 294,78*
€ 326,37*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,04*
€ 368,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,05*
€ 430,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.