Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 2310 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 2310 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 2310 ECP
EAN/GTIN:
     7316577031372
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungskennzahl: 10 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 40 mm Hüllkreisdurchmesser F: 65 mm Schultermaß d1: 71,2 mm Schultermaß D1: 92,1 mm r min: 2 mm r1 min: 2 mm Tragzahlen dynamisch: 186 kN Tragzahlen statisch: 186 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 24,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 8000 Berechnungsfaktor kr: 0,25 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser Außenring E: 65 mm Referenzdrehzahl min-1: 6700
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,25
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
24,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Hüllkreisdurchmesser F:
65 mm
Innendurchmesser Außenring E:
65 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
71,2 mm
Schultermaß D1:
92,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
186 kN
Tragzahlen statisch:
186 kN
Weitere Suchbegriffe: NUP 2310 ECP, 100NUP 2310 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 95,34*
€ 106,91*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 106,92*
1 Tag
25
1
€ 4,95*
ab € 97,95*
€ 109,67*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 102,95*
€ 114,77*
Lager 8670
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 162,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 325,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.