Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 2307 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 2307 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 2307 ECP
EAN/GTIN:
     7316577022752
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 07 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 31 mm Hüllkreisdurchmesser F: 46,2 mm Schultermaß d1: 51 mm r min: 1,5 mm r1 min: 1,1 mm Innendurchmesser Außenring E: 46,2 mm Tragzahlen dynamisch: 106 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 12,7 kN Grenzdrehzahl min-1: 11000 Referenzdrehzahl min-1: 9500 Berechnungsfaktor kr: 0,25 Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 35 mm Schultermaß D1: 66,3 mm Tragzahlen statisch: 98 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,25
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
12,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Hüllkreisdurchmesser F:
46,2 mm
Innendurchmesser Außenring E:
46,2 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
51 mm
Schultermaß D1:
66,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
106 kN
Tragzahlen statisch:
98 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NUP 2307 ECP, NUP 2307 ECP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 70,63*
1 Tag
12
1
€ 4,95*
ab € 61,50*
€ 70,74*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 63,58*
€ 72,23*
1
€ 3,19*
ab € 63,56*
€ 72,23*
Lager 8670
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 74,44*
€ 81,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 406,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.