Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 228 ECJ SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809841.jpg
0901d19680809841.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 228 ECJ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 228 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577721532
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 250 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 42 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 57 kN Berechnungsfaktor kr: 0,15 Grenzdrehzahl min-1: 3200 Referenzdrehzahl min-1: 2800 Tragzahlen dynamisch: 450 kN Tragzahlen statisch: 510 kN Innendurchmesser d: 140 mm Hüllkreisdurchmesser F: 169 mm Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN r min: 3 mm r1 min: 3 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Schultermaß d1: 179 mm Schultermaß D1: 217 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungskennzahl: 28
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
250 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
28
Breite B:
42 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
57 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Hüllkreisdurchmesser F:
169 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
r1 min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2800
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
179 mm
Schultermaß D1:
217 mm
Tragzahlen dynamisch:
450 kN
Tragzahlen statisch:
510 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NUP 228 ECJ, NUP 228 ECJ
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,52*
€ 604,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 563,78*
€ 607,15*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,30*
€ 619,17*
Frei Haus
ab € 611,19*
€ 660,46*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,19*
€ 774,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,18*
€ 921,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,39*
€ 910,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,33*
€ 896,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,65*
€ 878,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,19*
€ 849,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.