Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 204 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 204 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 204 ECP
EAN/GTIN:
     7316577028396
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager aussen-ø47
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: NUP.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 04 Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 14 mm Hüllkreisdurchmesser F: 26,5 mm Schultermaß d1: 29,7 mm Schultermaß D1: 38,8 mm r1 min: 0,6 mm Innendurchmesser Außenring E: 26,5 mm Tragzahlen dynamisch: 25,1 kN Tragzahlen statisch: 22 kN Grenzdrehzahl min-1: 19000 Referenzdrehzahl min-1: 16000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Bauart: Zylinderrollenlager Ringnut: nein Außendurchmesser D: 47 mm r min: 1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,75 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,75 kN
Grenzdrehzahl min-1:
19000
Hüllkreisdurchmesser F:
26,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
26,5 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
16000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
29,7 mm
Schultermaß D1:
38,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
25,1 kN
Tragzahlen statisch:
22 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NUP 204 ECP, NUP 204 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 32,81*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 25,83*
€ 34,04*
1
€ 3,19*
ab € 25,74*
€ 34,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,59*
€ 35,34*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 26,98*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.