Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 332 ECM/C4VA305 SKF Einreihiges Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NU 332 ECM/C4VA305 SKF Einreihiges Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 332 ECM/C4VA305
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 332 ECM/C4VA305
EAN/GTIN:
     7316570366464
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 340 mm Breite B: 68 mm Breite C: 68 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
340 mm
Breite B:
68 mm
Breite C:
68 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: NU 332 ECM/C4VA305, 100NU 332 ECM/C4VA305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.627,58*
€ 2.729,06*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.690,96*
€ 2.798,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.798,13*
€ 3.329,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.779,59*
€ 3.307,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,42*
€ 3.240,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.695,02*
€ 3.207,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.690,96*
€ 3.202,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.