Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 330 ECM SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86ee.jpg
0901d196808e86ee.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 330 ECM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 330 ECM
EAN/GTIN:
     7316576628481
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 30 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 320 mm Breite B: 65 mm Hüllkreisdurchmesser F: 193 mm Schultermaß d1: 209 mm Schultermaß D1: 270 mm r min: 4 mm r1 min: 4 mm Axialer Verschiebeweg s: 4 mm Innendurchmesser Außenring E: 193 mm Tragzahlen dynamisch: 900 kN Tragzahlen statisch: 965 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 100 kN Grenzdrehzahl min-1: 2600 Referenzdrehzahl min-1: 2200 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 330 EC B1: 15 mm B2: 25 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
320 mm
Axialer Verschiebeweg s:
4 mm
B1:
15 mm
B2:
25 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
30
Breite B:
65 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
100 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Hüllkreisdurchmesser F:
193 mm
Innendurchmesser Außenring E:
193 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigbezeichnung:
zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
4 mm
r1 min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2200
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
209 mm
Schultermaß D1:
270 mm
Tragzahlen dynamisch:
900 kN
Tragzahlen statisch:
965 kN
Winkelring:
HJ 330 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NU 330 ECM, NU 330 ECM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,24*
€ 920,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 863,80*
€ 922,21*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.019,08*
€ 1.080,63*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.165,39*
€ 1.240,87*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,11*
€ 1.495,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,44*
€ 1.779,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,82*
€ 1.756,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,57*
€ 1.709,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,49*
€ 1.693,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,11*
€ 1.688,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.