Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 326 ECM/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86ee.jpg
0901d196808e86ee.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 326 ECM/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 326 ECM/C3
EAN/GTIN:
     7316576625046
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 26 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 58 mm Hüllkreisdurchmesser F: 167 mm Schultermaß d1: 181 mm Schultermaß D1: 236 mm r min: 4 mm r1 min: 4 mm Axialer Verschiebeweg s: 3,7 mm Innendurchmesser Außenring E: 167 mm Tragzahlen dynamisch: 720 kN Tragzahlen statisch: 750 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 81,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 3000 Referenzdrehzahl min-1: 2400 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 326 EC B1: 14 mm B2: 23 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
280 mm
Axialer Verschiebeweg s:
3,7 mm
B1:
14 mm
B2:
23 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
26
Breite B:
58 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
81,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3000
Hüllkreisdurchmesser F:
167 mm
Innendurchmesser Außenring E:
167 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigbezeichnung:
zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
4 mm
r1 min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
181 mm
Schultermaß D1:
236 mm
Tragzahlen dynamisch:
720 kN
Tragzahlen statisch:
750 kN
Winkelring:
HJ 326 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NU 326 ECM/C3, NU 326 ECM/C3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,63*
€ 687,20*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,81*
€ 690,58*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 833,62*
€ 900,29*
Frei Haus
ab € 861,23*
€ 923,05*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,92*
€ 1.083,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,19*
€ 1.289,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,66*
€ 1.282,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,27*
€ 1.249,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,75*
€ 1.226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,92*
€ 1.200,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.