Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 324 ECML/C5H SKF Einreihiges Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NU 324 ECML/C5H SKF Einreihiges Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 324 ECML/C5H
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 324 ECML/C5H
EAN/GTIN:
     7316571518817
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 55 mm Breite C: 55 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
55 mm
Breite C:
55 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 100NU 324 ECML/C5H, NU 324 ECML/C5H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.674,90*
€ 1.773,30*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.704,60*
€ 1.799,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,30*
€ 2.110,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,37*
€ 2.082,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,50*
€ 2.028,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,21*
€ 2.010,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,90*
€ 1.993,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.