Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 322 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 322 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 322 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316570192322
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 22 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 240 mm Breite B: 50 mm Hüllkreisdurchmesser F: 143 mm Schultermaß d1: 155 mm Schultermaß D1: 201 mm r min: 3 mm r1 min: 3 mm Axialer Verschiebeweg s: 3 mm Innendurchmesser Außenring E: 143 mm Tragzahlen dynamisch: 530 kN Tragzahlen statisch: 540 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 61 kN Grenzdrehzahl min-1: 3400 Referenzdrehzahl min-1: 3000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 322 EC B1: 14 mm B2: 22 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
240 mm
Axialer Verschiebeweg s:
3 mm
B1:
14 mm
B2:
22 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
22
Breite B:
50 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
61 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Hüllkreisdurchmesser F:
143 mm
Innendurchmesser Außenring E:
143 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
r1 min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
155 mm
Schultermaß D1:
201 mm
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
540 kN
Winkelring:
HJ 322 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NU 322 ECP/C3, NU 322 ECP/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 269,69*
€ 292,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,62*
€ 292,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,25*
€ 343,03*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 334,17*
€ 359,36*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,80*
€ 407,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,59*
€ 485,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.