Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 321 ECJ SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809840.jpg
0901d19680809840.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 321 ECJ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 321 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577062574
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 21 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt Innendurchmesser d: 105 mm Außendurchmesser D: 225 mm Breite B: 49 mm Hüllkreisdurchmesser F: 133 mm Schultermaß D1: 190 mm r min: 3 mm r1 min: 3 mm Axialer Verschiebeweg s: 3,4 mm Innendurchmesser Außenring E: 133 mm Tragzahlen dynamisch: 500 kN Tragzahlen statisch: 500 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 57 kN Grenzdrehzahl min-1: 3800 Referenzdrehzahl min-1: 3200 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
225 mm
Axialer Verschiebeweg s:
3,4 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
21
Breite B:
49 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
57 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Hüllkreisdurchmesser F:
133 mm
Innendurchmesser Außenring E:
133 mm
Innendurchmesser d:
105 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
r1 min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
190 mm
Tragzahlen dynamisch:
500 kN
Tragzahlen statisch:
500 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NU 321 ECJ, NU 321 ECJ
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 275,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,15*
€ 292,30*
Frei Haus
ab € 336,18*
€ 363,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,71*
€ 371,24*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,60*
€ 427,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,26*
€ 508,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.